Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL470-NISTL -valomittari Uva- ja UV-taustavalaistu LCD-Nist | AG2AEU 30ZP40

EXTECH SDL470-NISTL-valomittari UV- ja UVC-taustavalaistu LCD Nist

Varastossa
Tuote: AG2AEU Malli: SDL470-NISTLRistiviite: 30ZP40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,695.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt mittari
tarkkuus+ /-4%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä, poista käytöstä
Akun tyyppiAA
KalibrointitodistusNIST
Johdon pituus39 "(1m)
Data HoldKyllä
TiedonkeruuManuaalinen: 99 lukemaa automaattinen: 20 miljoonaa lukemaa
näyttöTaustavalaistu LCD
liitäntäSD-kortti ja RS-232
mittausalue2mW / cm2, 20mW / neliömetri cm.
Muisti2G SD-kortti
Min./Max. MuistiKyllä
Peak HoldKyllä
päätöslauselma0.001 mW / neliömetri cm.
TunnistinUVA ja UVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9027808090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valotyypit (UVA ja UVC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätarkkuusAutomaattinen virrankatkaisumittausaluepäätöslauselmaAkun tyyppiKalibrointitodistusJohdon pituusHinta
EXTECH SDL400 -valomittariluettelot | AA4WMF 13G531 SDL400Kevyt mittari+ /-4%Kyllä0-10,000 0 FC, 100,000-XNUMX XNUMX Lux0.1Fc / 1Lux(6) AAvalinnainen39 "(1m)€548.45
EXTECH SDL400-NIST -valomittarin Nist-varoitus AA6YHD 15E590 SDL400-NISTKevyt mittari+ /-4%Kyllä0-10,000 0 FC, 100,000-XNUMX XNUMX Lux0.1Fc / 1LuxAAMukana NIST-sertifikaatti39 "(1m)€712.29
EXTECH LT300 -valomittari 0 ... 20k Fc 0 - 200k Lux | AA8UUF 1AEV6 LT300Kevyt mittari+ /-5%Kyllä0 - 40,000 FC; 0 - 400,000 XNUMX luksia0.01 FC tai 0.01 Lux9VEi24 "€334.48
EXTECH 401025 digitaalinen valomittari 0-5000 jalkakynttilää | AA9WTL 1H153 401025Kevyt mittari+/- 5% +/- 2 numeroa-0 - 5000 FC; 0 - 50,000 XNUMX luksia0.1 FC tai 1.0 Lux9V--€239.20
EXTECH HD450 -valomittari 0.01-40000 Fc-tiedonkeruu | AB9QAX 2ENE5 HD450Kevyt mittari+ /-5%Kyllä0.01 - 40,000 FC; 0.1 - 400,000 XNUMX luksia0.01 FC tai 0.1 Lux9V-39 "(1m)€492.98
EXTECH HD450-NIST -valomittarin tiedonkeruu Nist | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTKevyt mittari+ /-5%Kyllä0.01 - 40,000 FC; 0.1 - 400,000 XNUMX luksia0.01 FC tai 0.1 Lux9VNIST39 "(1m)€625.18
EXTECH EA30-NIST -valomittarialue 0 - 40000 Fc Nist | AC2DKA 2HZC2 EA30-NISTKevyt mittari+ /-3%Kyllä0 - 40,000 FC; 0 - 400,000 XNUMX luksia0.01 FC tai 0.01 Lux6 AAANIST39 "€634.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL470-NISTL-valomittari UV- ja UVC-taustavalaistu LCD Nist
€1,695.74 / yksikkö