Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RPM10-NIST kierroslukumittari plus Ir lämpömittari Nist | AC2DJZ 2HZC1

EXTECH RPM10-NIST Tachometer Plus Ir Thermometer Nist

Varastossa
Tuote: AC2DJZ Malli: RPM10-NISTRistiviite: 2HZC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€759.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierroslukumittari infrapunalämpömittarilla
tarkkuus+ /-0.05%
KalibrointitodistusNIST
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
OsoitinKohteessa
Valonlähdehehkuva
MuistiMin / Max / Last
päätöslauselma0.1 RPM
Kierroslukualue10-99,999 (Ei yhteyttä), 0.5 - 20,000 (Yhteystiedot)
Nopeus0.05 - 1999.9 M / Min
Nopeudet0.2 - 6560 XNUMX fpm
Lämpötila-alue-4 astetta 600 astetta F (-20 astetta 315 astetta C)
TyyppiOta yhteyttä ja ota yhteyttä
TyöetäisyysJopa 78 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusMuistiKierroslukualueHinta
EXTECH RPM10 kierroslukumittari ei ole kosketuksissa | AD7TGV 4GE84 Kierrosluku 10+/- 0.05% +1 numeroTallentaa viimeiset, enimmäis- ja vähimmäisarvot10-99,999 0.5 (Ei yhteyttä) / 20,000 - XNUMX (Yhteystiedot)€505.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RPM10-NIST Tachometer Plus Ir Thermometer Nist
€759.45 / yksikkö