Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PQ1000 Cat Iv -testijohtosarja Virtalaadun analysaattori | AA6YGW 15E583

EXTECH PQ1000 Cat Iv -testijohtosarjan tehonlaadun analysaattori

Varastossa
Tuote: AA6YGW Malli: PQ1000Ristiviite: 15E583

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCAT IV -testijohtosarja virran laadun analysaattoreille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9030908822
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PQ1000 Cat Iv -testijohtosarjan tehonlaadun analysaattori
€232.30 / yksikkö