Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO55 kosteusmittari, LCD-näyttö, 9V akku | CH6QNL 52ZK77

EXTECH MO55 kosteusmittari, LCD-näyttö, 9V akku

Varastossa
Tuote: CH6QNL Malli: MO55Ristiviite: 52ZK77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusmittari
Akun tyyppi9V
näyttönestekidenäyttö
liitäntäEi
MuistiEi
Min./Max. MuistiEi
Kosteuspitoisuuden tarkkuus+ /-3%
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH MO50 Kosteusmittari LCD 9V | AH9LEC 40GT02 MO50€108.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO55 kosteusmittari, LCD-näyttö, 9V akku
€190.84 / yksikkö