Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO50 Kosteusmittari LCD 9V | AH9LEC 40GT02

EXTECH MO50 Kosteusmittari LCD 9V

Varastossa
Tuote: AH9LEC Malli: MO50Ristiviite: 40GT02

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusmittari
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Kosteuspitoisuus5–50% puussa, 1.5–33% rakennusmateriaaleissa
Kosteuspitoisuuden tarkkuus+ /-3%
Puulajien määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äänihälytys, alhaisen, keskisuuren ja korkean kosteuspitoisuuden kuvakkeet, automaattinen virrankatkaisu ja alhaisen akun ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH MO55 kosteusmittari, LCD-näyttö, 9V akku | CH6QNL 52ZK77 MO55€190.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO50 Kosteusmittari LCD 9V
€108.31 / yksikkö