Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO290-HP Moisture Hammer Probe | AF2XCL 6YNH1

EXTECH MO290-HP Moisture Hammer Probe

Varastossa
Tuote: AF2XCL Malli: MO290-HPRistiviite: 6YNH1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusvasaran anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO290-HP Moisture Hammer Probe
€213.11 / yksikkö