Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO280 pinless digitaalinen kosteusmittari | AB3NKB 1UKE1

EXTECH MO280 Pinless digitaalinen kosteusmittari

Varastossa
Tuote: AB3NKB Malli: MO280Ristiviite: 1UKE1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinless digitaalinen kosteusmittari
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
näyttö3 Digitaalinen nestekidenäyttö
Kosteuspitoisuus0 - 99 % puuta
Puulajien määrä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO280 Pinless digitaalinen kosteusmittari
€258.04 / yksikkö