Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO230 kosteusmittaripakkaus 1 - 75 (puu) | AF2XCD 6YNG3

EXTECH MO230 kosteusmittarisarja 1 - 75 (puu)

Varastossa
Tuote: AF2XCD Malli: MO230Ristiviite: 6YNG3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kosteusmittari
Akun tyyppiCR2032
näyttöKaksi graafista LCD-näyttöä analogisella pylväsgraafilla
Kosteusalue0 - 100% suhteellinen kosteus
Min./Max. MuistiKyllä
Kosteuspitoisuus1 - 75% puuta, 0.1 - 2.4% muuta rakennusmateriaalia
Puulajien määrä150
Temp. alue-40 - 158 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksi graafista LCD-näyttöä, analoginen pylväsgraafi, lämpötila ja kosteus, minimi / maksimi kosteus, ohjelmoitava märkä / kuiva-indikaattori vertailevaa mittausta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppinäyttöHinta
Digitaalinen EXTECH MO210 -kosteusmittari pylväsgraafilla | AB3NKC 1UKE2 MO210Kolme CR20323-numeroinen LCD-pylväsgraafi€180.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO230 kosteusmittarisarja 1 - 75 (puu)
€275.26 / yksikkö