Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34G5 -lamppu Led 120v Punainen | AF7HBD 21AG61

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34G5 merkkivalo led 120v punainen

Varastossa
Tuote: AF7HBD Malli: XB5AW34G5Ristiviite: 21AG61
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
€193.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
Väripunainen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65, 66 käynnistetään
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite111 - 120 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite110 - 120 VAC
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Varaosavalaisin6HZ63
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiHuuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLampun moduulin jänniteVaraosavalaisinHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35G5 -lamppu Led 120v keltainen | AF7HBE 21AG62 XB5AW35G5Keltainen112 - 120 VAC6HZ65€203.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34G5 merkkivalo led 120v punainen
€193.53 / yksikkö