Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen yleismittari EXTECH MN35 600v 200 Mohms | AD2AFU 3LXX9

EXTECH MN35 digitaalinen yleismittari 600v 200 Mohm

Varastossa
Tuote: AD2AFU Malli: MN35Ristiviite: 3LXX9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€28.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vasteKeskimäärin
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+ /-0.5%
Akun tyyppi9 V alkalinen
KalibrointitodistusEi
Counts2000
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
liitäntäEi eristetty
Maks. AC-vahvistimet10
Maks. AC volttia600
Maks. DC-vahvistimet10
Maks. DC-voltit600
Maks. Ohmia20M
Min./Max. MuistiEi
Yleismittarin tyyliKompakti
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCATII 600V
Temp. alue-4 - 1400 astetta F (-20 - 760 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Dioditesti (kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Lämpötila, Akkutesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTurvallisuusarviointiAkun tyyppiKalibrointitodistusTemp. alueCountsData HoldnäyttöTyöjaksoHinta
Digitaalinen EXTECH EX470 -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenEi-58 - 1382 astetta F (-50 - 270 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€198.35
Digitaalinen EXTECH EX430-NIST -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenNIST-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€229.14
Digitaalinen EXTECH EX470-NIST -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenNIST-58 - 1382 astetta F (-50 - 270 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€400.21
Teollinen digitaalinen yleismittari EXTECH EX503 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkalinenEiEi lämpötilaa4000KylläTaustavalaistu LCD0.1 - 99.9%€135.33
EXTECH EX505 -digitaalinen yleismittari 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkalinenEi-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000KylläTaustavalaistu LCD0.1 - 99.9%€211.82
Digitaalinen EXTECH EX310 -yleismittari 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenEiEi lämpötilaa2000Einestekidenäyttö-€57.07
Digitaalinen EXTECH EX330 -yleismittari, 600 V, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6 EX330CATIII 600VAAA AlkanlieEi-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€87.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MN35 digitaalinen yleismittari 600v 200 Mohm
€28.65 / yksikkö