EXTECH MA440 digitaalinen puristinmittari, 1.2 tuuman leukakapasiteetti | CH6QNB 453A46

EXTECH MA440 digitaalinen puristinmittari, 1.2 tuuman leukakapasiteetti

Tuote: CH6QNB Malli: MA440Ristiviite: 453A46
€94.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+ /-2%
AC-vasteKeskimäärin
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusSaatavana erikseen
Kalibrointitaajuus50 Hz - 60 Hz
kapasitanssi100 mikro-F
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts4000
näyttöTaustavalaistu LCD
Frequency Counter1 MHz
Leuan kapasiteetti1.2 "/ 30 mm
Maks. AC-vahvistimet400A
Maks. AC volttia600V
Maks. Johtimen koko500 kilometriä
Maks. DC-voltit600V
Maks. Ohmia40 megaohmi
Käyttölämpötila.32-122 astetta F
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Akun tyyppiKalibrointitodistusTurvallisuusarviointiTemp. alueKalibrointitaajuusCountsnäyttöHinta
EXTECH EX810 -pihtimittari 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 astetta F9V-CATIII 600V-58 astetta 518 astetta F (-50 astetta 270 astetta C)50 - 60 Hz4000taustavalaistu€233.82
EXTECH EX830-pihtimittari 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 astetta F9V-CATIII 600V-4 - 1400 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€328.56
EXTECH 380947 Digitaalinen pihtimittari 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 astetta FAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz4000nestekidenäyttö€491.56
EXTECH 380926 -digitaalipuristin 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 astetta F9V-Cat IV 600V-50 - 60 Hz5000taustavalaistu€406.91
EXTECH EX623 -kiinnitysmittari 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€364.88
EXTECH EX613-pihtimittari 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€248.47
EXTECH MA120 -digitaalipuristin 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 astetta FAAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz2000Taustavalaistu LCD€124.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MA440 digitaalinen puristinmittari, 1.2 tuuman leukakapasiteetti
€94.99 / yksikkö