Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Dual Range AC -jännitetunnistin EXTECH DV25 | AC8XHB 3EMK6

EXTECH DV25 Dual Range AC Voltage Detector

Varastossa
Tuote: AC8XHB Malli: DV25Ristiviite: 3EMK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden kantaman vaihtojännitetunnistin
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppiAAA
Halkaisija1"
osoitusKuuluva ja visuaalinen
Pituus6.25 "
Käyttölämpötila.32 - 122 F
TurvallisuusarviointiCat IV 1000V
Kytkimen tyyppiPainike alueen valintaa varten
Jännitealue24--1000 VAC, 100--1000 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskulamppu (Kyllä)
    • Virtakytkin (vain taskulampulle)
    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu taskulamppu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DV25 Dual Range AC Voltage Detector
€31.71 / yksikkö