Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH AN310-NIST tuulimittari, kosteus 40-5900 fpm | AG9RNY 21YE22

EXTECH AN310-NIST tuulimittari, jonka kosteus on 40-5900 fpm

Varastossa
Tuote: AG9RNY Malli: AN310-NISTRistiviite: 21YE22
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
€844.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
Ilman nopeuden tarkkuus+ /-1.5%
ilmamäärä0 - 99,999 CFM
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun40 hr.
KalibrointitodistusNIST
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
Kastepistealue-4 - 140 astetta F
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Kosteuden tarkkuus+ /-3%
Virtalähde(4) AAA-paristot
Koettimen koko4 "halkaisija
Suhteellinen kosteusalue0.1 - 99.9%
päätöslauselma0.1 fpm
TunnistusmenetelmäPyörivä siipi ja termistori
Temp. tarkkuus+/- 1.1 astetta F
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Nopeus (FPM)40 ja 5900
Nopeus (MPS)0.2 ja 30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräData HoldtarkkuusilmamääränäyttöliitäntäOutput TypeVirtalähdeHinta
EXTECH SDL350 kuumalangan tuulimittarimittari / tietokanta | AA4WME 13G530 SDL350tuulimittariKyllä-0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM9999 LCD-näyttöRS-232RS-232Verkkolaite tai akku€921.57
EXTECH 407113 tuulimittarin siipi | AA9AMB 1BP96 407113tuulimittariKyllä+ /-2%0 - 999,900 CFMSuuri 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Akku€613.73
EXTECH AN100 -mittari Thermo 80-5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100tuulimittariKyllä+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD-näyttö--9V Akku€265.45
EXTECH AN200 tuulimittari, jossa on Ir-lämpötilan siipi | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-lämpötilan tuulimittariKyllä+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD-näyttö--9V Akku€348.84
EXTECH 45158 Tuulimittari Thermo | AB3DDH 1RK12 45158tuulimittariKyllä+ /-3%-9999 LCD-näyttö--CR2032 akku€248.10
EXTECH 407119 tuulimittarin kuumalanka 40 - 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119tuulimittariKyllä-0 - 1,271,200 CFMMonirivinen LCDRS-232-(4) AA-paristot€851.01
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Suuri siipi | AD4RHY 43Y053 AN300tuulimittariKyllä+ /-1.5%0 - 99999 CFMKaksi LCD -näyttöä--Akku€456.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH AN310-NIST tuulimittari, jonka kosteus on 40-5900 fpm
€844.25 / yksikkö