Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 45158 Tuulimittari Thermo | AB3DDH 1RK12

EXTECH 45158 Anemometer Thermo

Varastossa
Tuote: AB3DDH Malli: 45158Ristiviite: 1RK12
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
€248.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
tarkkuus+ /-3%
Ilman nopeuden tarkkuus+ /-3%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiCR2032
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
Kastepistealue32 astetta 122 astetta F
näyttö9999 LCD-näyttö
Kosteuden tarkkuus+ /-5%
VirtalähdeCR2032 akku
Suhteellinen kosteusalue10 - 95%
TunnistusmenetelmäPyörivä siipi ja termistori
Temp. tarkkuus+/- 1.8 F
Temp. alue0 - 122 F
TyyppiMini Thermo
SiipimateriaaliMuovi
Nopeus (FPM)100 ja 5500
Nopeus (solmuja)1.0-54.3
Nopeus (KPH)1.8-100.6
Nopeus (MPH)1.1 ja 62.5
Nopeus (MPS)0.5 ja 28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9026804000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tuulen kylmä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräData HoldtarkkuusilmamääränäyttöliitäntäOutput TypeVirtalähdeHinta
EXTECH SDL350 kuumalangan tuulimittarimittari / tietokanta | AA4WME 13G530 SDL350tuulimittariKyllä-0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM9999 LCD-näyttöRS-232RS-232Verkkolaite tai akku€921.57
EXTECH 407113 tuulimittarin siipi | AA9AMB 1BP96 407113tuulimittariKyllä+ /-2%0 - 999,900 CFMSuuri 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Akku€613.73
EXTECH AN100 -mittari Thermo 80-5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100tuulimittariKyllä+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD-näyttö--9V Akku€265.45
EXTECH AN200 tuulimittari, jossa on Ir-lämpötilan siipi | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-lämpötilan tuulimittariKyllä+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD-näyttö--9V Akku€348.84
EXTECH 407119 tuulimittarin kuumalanka 40 - 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119tuulimittariKyllä-0 - 1,271,200 CFMMonirivinen LCDRS-232-(4) AA-paristot€851.01
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Suuri siipi | AD4RHY 43Y053 AN300tuulimittariKyllä+ /-1.5%0 - 99999 CFMKaksi LCD -näyttöä--Akku€456.76
EXTECH AN310 Hygro -lämpömittari, suuri tuuletin | AD4RJA 43Y055 AN310tuulimittariKyllä+ /-1.5%0 - 99999 CFMKaksi LCD -näyttöä--Akku€569.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 45158 Anemometer Thermo
€248.10 / yksikkö