Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH AN200 tuulimittari, jossa on Ir-lämpötilan siipi | AB2XKQ 1PKZ5

EXTECH AN200 tuulimittari Ir-lämpömittarilla

Varastossa
Tuote: AB2XKQ Malli: AN200Ristiviite: 1PKZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€348.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIR-lämpötilan tuulimittari
tarkkuus+ /-3%
Ilman nopeuden tarkkuus+ /-3%
ilmamäärä0 - 999,999 CFM
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
Johdon pituus3.9 tuumaa (120 cm)
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttö1999 XNUMX LCD-näyttö
Virtalähde9V Akku
Koettimen koko2.83 "halkaisija
päätöslauselma1 fpm
TunnistusmenetelmäPyörivä siipi
Temp. tarkkuus+/- 2 F (IR), + / - 6 F
Temp. alue-58 - 500 F (IR), 14-140 F (ilma)
TyyppiTuuliviiri
Nopeus (FPM)80 ja 5900
Nopeus (solmuja)0.8 ja 58.3
Nopeus (KPH)1.4 ja 108
Nopeus (MPH)0.9 ja 67
Nopeus (MPS)0.4 ja 30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026804000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu infrapunalämpömittari, 20 pisteen keskiarvo

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräData HoldtarkkuusilmamääränäyttöliitäntäOutput TypeVirtalähdeHinta
EXTECH SDL350 kuumalangan tuulimittarimittari / tietokanta | AA4WME 13G530 SDL350tuulimittariKyllä-0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM9999 LCD-näyttöRS-232RS-232Verkkolaite tai akku€921.57
EXTECH 407113 tuulimittarin siipi | AA9AMB 1BP96 407113tuulimittariKyllä+ /-2%0 - 999,900 CFMSuuri 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Akku€613.73
EXTECH AN100 -mittari Thermo 80-5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100tuulimittariKyllä+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD-näyttö--9V Akku€265.45
EXTECH 45158 Tuulimittari Thermo | AB3DDH 1RK12 45158tuulimittariKyllä+ /-3%-9999 LCD-näyttö--CR2032 akku€248.10
EXTECH 407119 tuulimittarin kuumalanka 40 - 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119tuulimittariKyllä-0 - 1,271,200 CFMMonirivinen LCDRS-232-(4) AA-paristot€851.01
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Suuri siipi | AD4RHY 43Y053 AN300tuulimittariKyllä+ /-1.5%0 - 99999 CFMKaksi LCD -näyttöä--Akku€456.76
EXTECH AN310 Hygro -lämpömittari, suuri tuuletin | AD4RJA 43Y055 AN310tuulimittariKyllä+ /-1.5%0 - 99999 CFMKaksi LCD -näyttöä--Akku€569.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH AN200 tuulimittari Ir-lämpömittarilla
€348.84 / yksikkö