Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2909 Kiilalukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, M72 koko, 9mm paksuus | CG8YKH 5UTG2

NORD-LOCK 2909 Kiilalukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, koko M72, paksuus 9 mm

Varastossa
Tuote: CG8YKH Malli: 2909Ristiviite: 5UTG2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€691.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM72
Sisällä Dia.75.1 mm
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.105mm
Rockwellin kovuusMin. 52 HRC -kotelo karkaistu
KokoM72
Paksuus9 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.76mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
AlkuperämaaRuotsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2909 Kiilalukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, koko M72, paksuus 9 mm
€691.92 / yksikkö