Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL350 kuumalangan tuulimittarimittari / tietokanta | AA4WME 13G530

EXTECH SDL350 kuumalangallinen tuulimittari/datalogger

Varastossa
Tuote: AA4WME Malli: SDL350Ristiviite: 13G530

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€921.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
Ilman nopeuden tarkkuus+/- 5% lukema
ilmamäärä0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM
Automaattinen virrankatkaisuKyllä, poista käytöstä
Akun tyyppi(6) AA
Kalibrointitodistusvalinnainen
Johdon pituus39 "(1m)
Data HoldKyllä
TiedonkeruuKyllä
näyttö9999 LCD-näyttö
liitäntäRS-232
Output TypeRS-232
VirtalähdeVerkkolaite tai akku
Koettimen kokoHalkaisija 0.47 tuumaa (12 mm)
päätöslauselma1 jalkaa / min (0.01 m / s)
TunnistusmenetelmäKuumalanka ja termistori
Anturin tyyppiKuumalanka ja termistori
Tallennuskapasiteetti20 M lukemat 2G SD-kortilla
Temp. tarkkuus+/- 1.5 F / 0.8C
Temp. alue32 - 122 F (0-50 ° C)
Nopeus (FPM)40 ja 3940
Nopeus (solmuja)1 ja 31
Nopeus (KPH)0.7 ja 72
Nopeus (MPH)0.5 ja 45
Nopeus (MPS)0.2 ja 25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi9026804000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tietokanta tallentaa jopa 20 M lukemia Excel (R) -muodossa 2G SD-kortilla, tyyppi K / J-termoelementtitulo FPR: n korkean lämpötilan mittaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräData HoldtarkkuusilmamääränäyttöliitäntäOutput TypeVirtalähdeHinta
EXTECH 407113 tuulimittarin siipi | AA9AMB 1BP96 407113tuulimittariKyllä+ /-2%0 - 999,900 CFMSuuri 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Akku€613.73
EXTECH AN100 -mittari Thermo 80-5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100tuulimittariKyllä+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD-näyttö--9V Akku€265.45
EXTECH AN200 tuulimittari, jossa on Ir-lämpötilan siipi | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-lämpötilan tuulimittariKyllä+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD-näyttö--9V Akku€348.84
EXTECH 45158 Tuulimittari Thermo | AB3DDH 1RK12 45158tuulimittariKyllä+ /-3%-9999 LCD-näyttö--CR2032 akku€248.10
EXTECH 407119 tuulimittarin kuumalanka 40 - 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119tuulimittariKyllä-0 - 1,271,200 CFMMonirivinen LCDRS-232-(4) AA-paristot€851.01
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Suuri siipi | AD4RHY 43Y053 AN300tuulimittariKyllä+ /-1.5%0 - 99999 CFMKaksi LCD -näyttöä--Akku€456.76
EXTECH AN310 Hygro -lämpömittari, suuri tuuletin | AD4RJA 43Y055 AN310tuulimittariKyllä+ /-1.5%0 - 99999 CFMKaksi LCD -näyttöä--Akku€569.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL350 kuumalangallinen tuulimittari/datalogger
€921.57 / yksikkö