Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5WHA6 -rengasliitin punainen vinyyli 8 Awg - pakkaus 25 | AE7AQC

POWER FIRST 5WHA6 Ring Terminal Red Vinyl 8 Awg - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7AQC Malli: 5WHA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.5 "
Saumajuotettu
Nastan koko3 / 8 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiRengas
Vaijerivalikoima8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusNastan kokoPäätteen tyyppiPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4FRC7 rengaspääte paljain juotettu 8 Awg - pakkaus 25 | AD7NYF 4FRC7paljasEristämätön257-astetta F1.15 "3 / 8 "Standardi25€29.51
POWER FIRST 4FRC9 rengasliitin punainen juotettu 8 Awg - pakkaus 25 | AD7NYH 4FRC9punainenVinyyli221-astetta F1.26 "1 / 4 "Standardi25€13.05
POWER FIRST 4FRL2 rengaspääte paljain juotettu 8 aww - pakkaus 25 | AD7PBB 4FRL2paljasEristämätön257-astetta F0.917 "1 / 4 "Standardi25€33.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5WHA6 Ring Terminal Red Vinyl 8 Awg - 25 kappaleen pakkaus
€15.07 /pakkaus