Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PRT200 Kosketukseton vaihejärjestysmittari 75-1000vac | AA6GGC 13X083

EXTECH Kosketukseton PRT200 Phase Seq Tester 75-1000vac

Varastossa
Tuote: AA6GGC Malli: PRT200Ristiviite: 13X083

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketuksettoman vaiheen testaaja
näyttöLED
Taajuusalue45 - 65 Hz
TurvallisuusarviointiCAT III 1000V, CAT IV 600V
Jännitealue75 - 1000 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin kierto (kyllä)
    • Vaihekierto (Kyllä)
    • Vaihejännitteen nykyinen ilmaisin (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTurvallisuusarviointiJännitealueHinta
EXTECH 480403 -vaihemoottorin pyörimistesteri 40-600vac | AB3LCE 1TZP7 480403Vaiheen ja moottorin pyörimistesteriCATIII 600V40 - 600 VAC€261.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH Kosketukseton PRT200 Phase Seq Tester 75-1000vac
€330.26 / yksikkö