Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 445814 Sisäinen digitaalinen kosteusmittari 14 - 140 F | AC9YZA 3LRV4

EXTECH 445814 Digitaalinen sisäkosteusmittari 14 - 140 F

Varastossa
Tuote: AC9YZA Malli: 445814Ristiviite: 3LRV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kosteusmittari
Akun tyyppi(2) AAA
Syvyys4 / 5 "
KastepistealueKyllä
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus4 3 / 10 "
Kosteuden tarkkuus+ /-4%
MuistiMin / Max
AsennusSeinä tai työpöytä
Suhteellinen kosteusalue10 - 99%
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta
Temp. alue14 - 140 astetta
Leveys3 9 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAkun tyyppiJohdon pituusSyvyysNäytön tyyppiKorkeusSuhteellinen kosteusalueTemp. tarkkuusHinta
EXTECH 445703 sisäkosteusmittari, 14 - 140 astetta F, LCD-näyttö | AD9BUD 4PC65 4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€84.87
EXTECH 445815 Digitaalinen kosteusmittarin hälytys 14 - 140 F | AE6AVV 5PE71 4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€123.14
EXTECH 445713 Digitaalinen hydrometri, sisään / ulos, 14-140 F | AE6AVW 5PE75 4457133 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€80.65
EXTECH 445715 Digitaalinen kosteusmittarin etäanturi | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€111.29
Digitaalinen EXTECH 445715-NIST -kosteusmittari 14 - 140 F Nist | AE6AVY 5PE78 445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€214.19
Digitaalinen kosteusmittari EXTECH RHM15 Indoor LCD | AH3BCZ 30ZU96 RHM151.5 "LR44-5 / 8 "1 "LCD2"10%: sta 99%+/- 1 astetta€48.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 445814 Digitaalinen sisäkosteusmittari 14 - 140 F
€93.91 / yksikkö