Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 445703 sisäkosteusmittari, 14 - 140 astetta F, LCD-näyttö | AD9BUD 4PC65

EXTECH 445703 Sisäkosteusmittari, 14 - 140 astetta F, LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AD9BUD Malli: 445703Ristiviite: 4PC65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kosteusmittari
Akun tyyppi(1) AAA
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys4 / 5 "
Numeron koko1"
Näytön mitat3-1/10" x 2-2/5"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus4 3 / 10 "
Kosteuden tarkkuus+ /-6%
MuistiMin / Max
AsennusSeinä tai työpöytä
Suhteellinen kosteusalue10 - 99%
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta
Temp. alue14 - 140 astetta
Leveys3 9 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Extech 445703 -sisäkosteusmittari auttaa kodin omistajia ylläpitämään mukavaa ja terveellistä sisäilmaa varmistamalla, että kosteustaso on optimaalisella alueella, mikä estää homeen kasvun, epämukavuuden ja puuhuonekalujen vaurioitumisen. Se on ihanteellinen toimistoihin, laboratorioihin ja teollisuusympäristöihin.

Ominaisuudet:

  • Extech 445703 -sisäkosteusmittarissa on laaja kosteusalue 10 - 99 prosenttia, mikä takaa kattavat valvontaominaisuudet erilaisiin sisäympäristöihin.
  • Siinä on taustavalaistu 4-numeroinen LCD-näyttö, jonka runsas 1 tuuman numerokorkeus takaa helpon ja selkeän lukeman myös hämärässä.
  • Tässä kosteusmittarissa on kaksi lämpötila-asteikkoa, joiden avulla käyttäjät voivat valita haluamasi lämpötilan mittausyksiköt.
  • Siinä on max/min-toiminto nollauksella, jonka avulla käyttäjät voivat seurata ja tarkastella historiallisia äärilämpötila- ja kosteusarvoja tehokkaan ympäristön hallinnan varmistamiseksi.
  • Tämä kosteusmittari toimii yhdellä AAA-paristolla, mikä takaa kannettavan ja vaivattoman virtalähteen.
  • Se sisältää käytännöllisiä lisävarusteita, kuten jalustan ja seinäkiinnikkeen, jotka tarjoavat monipuolisuutta sijoittamiseen ja käyttöön tehtaissa, kasvihuoneissa ja toimistoissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko vaihtaa Fahrenheitin ja Celsiuksen välillä tällä kosteusmittarilla?

V. Kyllä, se tarjoaa kätevän vaihtamisen Fahrenheit- ja Celsius-lämpötilayksiköiden välillä, jolloin käyttäjät voivat valita haluamansa asteikon.

K. Mikä on tämän Extech 445703 -kosteusmittarin kosteusalue?

V. Sen kosteusalue on 10–99 prosenttia.

K. Mitä eroja on analogisten ja digitaalisten kosteusmittareiden välillä?

V. Analogiset kosteusmittarit käyttävät valitsinta ja neulaa, kun taas digitaalisissa kosteusmittarit näyttävät kosteuden numeerisena arvona. Digitaaliset kosteusmittarit tarjoavat tarkkuutta ja helppokäyttöisyyttä analogisiin kosteusmittareihin verrattuna.

K. Voiko kosteusmittari auttaa estämään allergioita tai hengitystieongelmia?

V. Sopivan sisäilman kosteustason ylläpitäminen voi vähentää allergeeneja, kuten pölypunkkeja ja hometta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAkun tyyppiJohdon pituusSyvyysNäytön tyyppiKorkeusSuhteellinen kosteusalueTemp. tarkkuusHinta
EXTECH 445814 Sisäinen digitaalinen kosteusmittari 14 - 140 F | AC9YZA 3LRV4 4458143 9 / 10 "(2) AAA-4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€93.91
EXTECH 445815 Digitaalinen kosteusmittarin hälytys 14 - 140 F | AE6AVV 5PE71 4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€123.14
EXTECH 445713 Digitaalinen hydrometri, sisään / ulos, 14-140 F | AE6AVW 5PE75 4457133 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€80.65
EXTECH 445715 Digitaalinen kosteusmittarin etäanturi | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€111.29
Digitaalinen EXTECH 445715-NIST -kosteusmittari 14 - 140 F Nist | AE6AVY 5PE78 445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€214.19
Digitaalinen kosteusmittari EXTECH RHM15 Indoor LCD | AH3BCZ 30ZU96 RHM151.5 "LR44-5 / 8 "1 "LCD2"10%: sta 99%+/- 1 astetta€48.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 445703 Sisäkosteusmittari, 14 - 140 astetta F, LCD-näyttö
€84.87 / yksikkö