Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen kosteusmittari EXTECH RHM15 Indoor LCD | AH3BCZ 30ZU96

EXTECH RHM15 digitaalinen kosteusmittari sisäkäyttöön

Varastossa
Tuote: AH3BCZ Malli: RHM15Ristiviite: 30ZU96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kosteusmittari
Akun tyyppiLR44
Kotelon materiaaliMuovi
Tutkinnot0.1 Tutkinnot
Syvyys5 / 8 "
Näytön mitat3-13/64" x 2-1/2"
Näytön tyyppi1 "LCD
Korkeus2"
Kosteuden tarkkuus+ /-5%
MuistiMin / Max
AsennusSeinä tai työpöytä
Suhteellinen kosteusalue10%: sta 99%
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta
Temp. alue14 - 140 astetta
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Celsius kytkettävissä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAkun tyyppiJohdon pituusSyvyysNäytön tyyppiKorkeusSuhteellinen kosteusalueTemp. tarkkuusHinta
EXTECH 445814 Sisäinen digitaalinen kosteusmittari 14 - 140 F | AC9YZA 3LRV4 4458143 9 / 10 "(2) AAA-4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€93.91
EXTECH 445703 sisäkosteusmittari, 14 - 140 astetta F, LCD-näyttö | AD9BUD 4PC65 4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€84.87
EXTECH 445815 Digitaalinen kosteusmittarin hälytys 14 - 140 F | AE6AVV 5PE71 4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€123.14
EXTECH 445713 Digitaalinen hydrometri, sisään / ulos, 14-140 F | AE6AVW 5PE75 4457133 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€80.65
EXTECH 445715 Digitaalinen kosteusmittarin etäanturi | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€111.29
Digitaalinen EXTECH 445715-NIST -kosteusmittari 14 - 140 F Nist | AE6AVY 5PE78 445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "nestekidenäyttö4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 astetta€214.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RHM15 digitaalinen kosteusmittari sisäkäyttöön
€48.52 / yksikkö