Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Kemiallinen siirtopumppu, 1/25 Hp, 115 V, ei upotettava

Varastossa
Tuote: AD9FPX Malli: 580513Ristiviite: 4RL30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria0.64
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Koko8.5 gpm
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi3-johdin SJP
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Päästö1/2 "MNPT
Täyden kuorman ampeerit1.43
TiivisteBuna-N
TiivistemateriaaliBuna-N
GPM @ 1 Ft. pää8.5
GPM 1 jalan etäisyydellä8.5
GPM 3 jalan etäisyydellä7.8
GPM 6 jalan etäisyydellä6.8
GPM 9 jalan etäisyydellä5.5
GPM vettä @ 3 Ft. pää7.7
GPM vettä @ 6 Ft. pää6.8
GPM vettä @ 9 Ft. pää5.5
Korkeus5"
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1/25
Hz50/60
Juoksupyöräpolypropeeni
Juoksupyörän materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Tuloaukko1/2 "FNPT
Pituus8.9 "
Nestemäinen lämpötila150 astetta F
Maks. Pää14.6 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloOPFC
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine6.3 PSI
pistorasia1/2 MPT
PSI6.3
RPM2700/3000
Sammuta14.6 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG150
Lämpötila (F) @ 10 PSIG150
Lämpötila (F) @ 20 PSIG140
Lämpötila (F) @ 30 PSIG120
TyyppiMagneettinen asema
Jännite230V
Watts100W
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pää 580598

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHzWattsHinta
LITTLE GIANT PUMPS 580503 Kemikaalien siirtopumppu, 115V | BT4GJL 580503 580503115V1.4360109W€395.75
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 580523 Kemikaalien siirtopumppu, 115V | BT4JNQ 580523 580523115V6.460109W€395.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Kemiallinen siirtopumppu, 1/25 Hp, 115 V, ei upotettava
€438.49 / yksikkö