Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407732-NIST -äänimittari Nistillä | AG7GNW 8EW20

EXTECH 407732-NIST Äänimittari Nistillä

Varastossa
Tuote: AG7GNW Malli: 407732-NISTRistiviite: 8EW20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittari, taustavalaistu näyttö ja NIST
tarkkuus+/- 1.5 dB
TyyppiTaustavalaistu näyttö, jossa NIST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi9027808000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407732-NIST Äänimittari Nistillä
€552.47 / yksikkö