Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407026 Heavy Duty -valomittari, automaattinen sammutus | AB2HVJ 1M946

EXTECH 407026 Heavy Duty -valomittari, automaattinen sammutus

Varastossa
Tuote: AB2HVJ Malli: 407026Ristiviite: 1M946
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
€317.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt mittari
tarkkuus+/- 4% + 2 numeroa FS
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
näyttö1.4 "LCD
mittausalue0 - 200, 0 - 2000, 0 - 5000 FC; 0 - 2000, 0 - 20,000, 0-50,000 XNUMX luksia
Min./Max. MuistiKyllä
päätöslauselma0.1/1/10 FC;1/10/100 Lux
TunnistinSeleeni-aurinkosähkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Digitaalinen valonvoimakkuuden mittari, joka soveltuu hätäuloskäyntien, turva-alueiden, työpaikkojen, toimistorakennusten ja pysäköintialueiden valotasojen mittaamiseen
    • Sisältää loisteputki-, volframi-, päivänvalo-, elohopea- ja natriumvalaistusasetukset ja suuren digitaalisen näytön, jossa on liikutettava anturi tarkkojen lukemien saamiseksi
    • Data hold -toiminto arvojen tallentamiseen ja sisäänrakennettu RS-232-liitäntä lukemien näyttämiseen tietokoneella
    • Automaattinen virrankatkaisu pariston käyttöiän pidentämiseksi ja suojakansi turvallista säilytystä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH 407026-NIST Heavy Duty Light Meter Nist -sertifioitu | AE7NYJ 5ZT02 407026-NIST€461.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407026 Heavy Duty -valomittari, automaattinen sammutus
€317.93 / yksikkö