Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407026-NIST Heavy Duty Light Meter Nist -sertifioitu | AE7NYJ 5ZT02

EXTECH 407026-NIST Heavy Duty Light Meter Nist -sertifioitu

Varastossa
Tuote: AE7NYJ Malli: 407026-NISTRistiviite: 5ZT02

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€461.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt mittari
tarkkuus+/- 4% + 2 numeroa FS
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusNIST
Data HoldKyllä
näyttö1.4 "LCD
mittausalue0 - 200, 0 - 2000, 0 - 5000 FC; 0 - 2000, 0 - 20,000, 0-50,000 XNUMX luksia
Min./Max. MuistiKyllä
päätöslauselma0.1/1/10 FC;1/10/100 Lux
TunnistinSeleeni-aurinkosähkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valotyypit (volframi / päivänvalo, loisteputki, natrium ja elohopea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH 407026 Heavy Duty -valomittari, automaattinen sammutus | AB2HVJ 1M946 407026€317.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407026-NIST Heavy Duty Light Meter Nist -sertifioitu
€461.50 / yksikkö