Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380580 Milli Ohm Meter 200m Ohm-2000 Ohm | AB4GFB 1XU18

EXTECH 380580 Milli Ohm Meter 200m Ohm-2000 Ohm

Varastossa
Tuote: AB4GFB Malli: 380580Ristiviite: 1XU18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,064.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMilli-ohmin mittari
tarkkuus+ /-0.5%
Counts2000
näyttönestekidenäyttö
Lähtövirta1 mA - 100 mA
Virtalähde(8) AA-paristot
Kestävyysalue200–2000 ohmia
päätöslauselma0.1 ohmia 1 ohmiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380580 Milli Ohm Meter 200m Ohm-2000 Ohm
€1,064.67 / yksikkö