Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17124504 Vesi- / pölyanturisuodatin Pk 5 | AF7RKR 22KX90

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124504 Vesi/pölyanturin suodatin Pk 5

Varastossa
Tuote: AF7RKR Malli: 17124504Ristiviite: 22KX90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesi / pölyanturin suodatin
Halkaisija1 / 8 "
Korkeus1 / 2 "
TilailmaisimenEi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9027905810

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124504 Vesi/pölyanturin suodatin Pk 5
€20.53 /pakkaus