Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380395 Paristokäyttöinen Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0

EXTECH 380395 Akkukäyttöinen megohmimittari 5000vdc

Varastossa
Tuote: AF6DNN Malli: 380395Ristiviite: 9XVE0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,208.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParistokäyttöinen megohmimetri
tarkkuus+/- 2.5% lukemasta
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD-pylväsdiagrammi
Eristysvastusalue0 - 6, 0 - 60, 0 - 600 M ohmia, 0 - 6, 0 - 60 G ohmia
Lähtötestin jännite500/1000/2500/5000 VDC
Virtalähde(8) C-paristot
Kestävyysalue60G ohmia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5775
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöEristysvastusalueLähtötestin jänniteVirtalähdeHinta
EXTECH 380363 Paristokäyttöinen Megohmmeter 1000vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 numeroaDigitaalinen nestekidenäyttö0.001 M - 10 G ohmia250/500/1000 VDC(6) AA-paristot€441.98
EXTECH 380320 Akkukäyttöinen megohmetri 1000vdc AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% Täysi asteikkoAnaloginen100/200 / 400M ohmia250/500/1000 VDC(6) AA-paristot€372.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380395 Akkukäyttöinen megohmimittari 5000vdc
€1,208.42 / yksikkö