Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380363 Paristokäyttöinen Megohmmeter 1000vdc | AB4HMA 1YB54

EXTECH 380363 Akkukäyttöinen megohmimittari 1000vdc

Varastossa
Tuote: AB4HMA Malli: 380363Ristiviite: 1YB54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€441.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParistokäyttöinen megohmimetri
tarkkuus+/- 3% +/- 5 numeroa
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
Eristysvastusalue0.001 M - 10 G ohmia
Live-piirin tunnistus1 - 999 VAC / DC
Lähtötestin jännite250/500/1000 VDC
Virtalähde(6) AA-paristot
Kestävyysalue0.01 - 1 k ohmia
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöEristysvastusalueLähtötestin jänniteVirtalähdeHinta
EXTECH 380320 Akkukäyttöinen megohmetri 1000vdc AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% Täysi asteikkoAnaloginen100/200 / 400M ohmia250/500/1000 VDC(6) AA-paristot€372.16
EXTECH 380395 Paristokäyttöinen Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% lukemastaTaustavalaistu LCD-pylväsdiagrammi0 - 6, 0 - 60, 0 - 600 M ohmia, 0 - 6, 0 - 60 G ohmia500/1000/2500/5000 VDC(8) C-paristot€1,208.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380363 Akkukäyttöinen megohmimittari 1000vdc
€441.98 / yksikkö