Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELTA 9248E Esd-diagonaalileikkurit 4-1 / 2 tuumaa | AG2XRN 32NF26

EXCELTA 9248E Esd diagonaalileikkurit 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2XRN Malli: 9248ERistiviite: 32NF26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/4 "- 1/32" pehmeä, kevyt
Käsittele väriäTavi
Kahvan tyyppiMuovivaahto
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus25 / 64 "
Leuan leveys27 / 64 "
MateriaaliTeräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiHelpottunut
Kokonaispituus4.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8203206060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön (eristämätön)
    • ESD-kassakaappi (ei)
    • Langanpoistaja (ei)
    • Ei kipinöintiä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausLeikkauskapasiteetti / materiaaliKokonaispituusHinta
EXCELTA 9240E Esd-diagonaalileikkurit 4-1 / 2 tuumaa | AG2XRE 32NF18 9240ESemi Flush1/64 "- 3/64" pehmeä, osittain huuhtele4.5 "€104.09
EXCELTA 9241E Esd-diagonaalileikkurit 4-1 / 2 tuumaa | AG2XRF 32NF19 9241EHuuhdella1/2 "- 3/64" pehmeä, suurin huuhtelu4.5 "€106.21
EXCELTA 9242E Esd-diagonaalileikkurit 4-1 / 2 tuumaa | AG2XRG 32NF20 9242EHuuhdella1/4 "- 1/32" pehmeä, optimaalinen huuhtelu4.5 "€109.27
EXCELTA 9243E Esd diagonaalileikkurit 4-1/2 tuumaa | AG2XRH 32NF21 9243ESemi Flush1/64 "- 3/64" pehmeä, osittain huuhtele4.5 "€99.41
EXCELTA 9244E Esd-diagonaalileikkurit 4-1 / 4 tuumaa | AG2XRJ 32NF22 9244EHuuhdella1/2 "- 1/32" pehmeä, suurin huuhtelu4.25 "€110.47
EXCELTA 9245E Esd-diagonaalileikkurit 4-1 / 2 tuumaa | AG2XRK 32NF23 9245EHuuhdella1/4 "- 1/32" pehmeä, optimaalinen huuhtelu4.5 "€111.43
EXCELTA 9246E Esd-diagonaalileikkurit 4-1 / 2 tuumaa | AG2XRL 32NF24 9246EHuuhdella1/64 "- 3/64" pehmeä, kevyt Semi4.5 "€108.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELTA 9248E Esd diagonaalileikkurit 4-1/2 tuumaa
€116.84 / yksikkö