EXCELON 382510 polypropeeniletku, 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YYK 4VXX8

EXCELON 382510 Polypropeeniletku, 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9YYK Malli: 382510Ristiviite: 4VXX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde10 "
VäriLäpikuultava
KovuusR86, Rockwell
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliPP
Max. Paine110 psi
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue35 astetta 220 astetta F
Vetolujuus4900 psi
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.089
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava, myrkytön polypropyleeniputki, ihanteellinen kuumien / kylmien nesteiden ja kaasujen siirtämiseen peristalttisissa pumpuissa, maali- tai saippua-automaateissa ja juomaprosesseissa
    • FDA CFR21 177.1520 -standardin mukainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueTaivuta sädeVäriVetolujuusSeinämän paksuusKovuusSisällä Dia.MateriaaliHinta
EXCELON 890210 Joustava letku Eva .25 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXW 4VXU7 89021025 - 165 F1 / 2 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 8 "EVA€37.75
EXCELON 890610 Letku Joustava Eva .375 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YXX 4VXV1 89061025 - 165 F1"Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 4 "EVA€56.81
EXCELON 891210 Joustava letku Eva .5 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXY 4VXV2 89121025 - 165 F1.25 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 503 / 8 "EVA€75.89
EXCELON 891810 Joustava letku Eva. 625 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXZ 4VXV4 89181025 - 165 F1.75 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 2 "EVA€101.29
EXCELON 892010 Letku joustava Eva ,75 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YYA 4VXV5 89201025 - 165 F1.5 "Luonnollinen1400 psi1 / 8 "Ranta A: 501 / 2 "EVA€154.81
EXCELON 893110 Joustava letku Eva .1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YYC 4VXV7 89311025 - 165 F2"Luonnollinen1400 psi1 / 8 "Ranta A: 503 / 4 "EVA€219.59
EXCELON 380210 Polypropeeniputket 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YYE 4VXX1 38021035 astetta 220 astetta F2.5 "Läpikuultava4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP€52.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELON 382510 Polypropeeniletku, 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa
€406.90 / yksikkö