ENPAC 5300-YE-A vuotoainesäiliö | AC9VPC 3KP22

ENPAC 5300-YE-A roiskeenrajoituskotelo

Varastossa
Tuote: AC9VPC Malli: 5300-YE-ARistiviite: 3KP22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,197.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuojarumpu Dolly
VäriKeltainen
Korkeus27 "
Pituus69 "
Kantavuus600 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(1) 55 gallonan rumpu
Vuotokapasiteetti80 gal.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 5300-YE Indoor Dispensing Dolly, 70 gallonaa, keltainen | AC9VNY 3KP15 5300-KYLLÄ26.5 "70 gal.31.75 "€1,453.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5300-YE-A roiskeenrajoituskotelo
€1,197.97 / yksikkö