Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5110-01-241-4373 Monikäyttöiset sakset, molemminpuoliset | AF8YJL 29JL71

ABILITY ONE 5110-01-241-4373 Monikäyttöiset kaksipuoliset sakset

Varastossa
Tuote: AF8YJL Malli: 5110-01-241-4373Ristiviite: 29JL71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakset
SäädettäväEi
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäOranssi / harmaa
Kahvan muotoiluErgonominen rengas ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliKumi
Kahva tyyliSuoraan
Vasen / oikea käsiMolempikätinen
Leikkauksen pituus3.625 "
Kokonaispituus8.25 "
Ensisijainen sovellusMonikäyttöinen
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8213006000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaaliVasen / oikea käsiLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
ABILITY ONE 5110-01-241-4371 Monikäyttöiset sakset, molemminpuoliset | AF8YJM 29JL72 5110-01-241-4371Oranssi / harmaaErgonominen rengas ja laajennettu jousiKumiMolempikätinen3.625 "8.25 "€14.19
ABILITY ONE 5110-00-161-6912 Monikäyttöiset sakset, kaksipuoleiset | AF8YJN 29JL73 5110-00-161-6912MustaSormus ja laajennettu jousiNikkelikromattuMolempikätinen4.625 "9"€39.51
ABILITY ONE 5110-00-293-9199 Monikäyttöiset sakset, suorat 7 tuumaa L | AF8YJP 29JL74 5110-00-293-9199MustaSormus ja laajennettu jousiNikkelikromattuOikea käsi3"7"€29.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5110-01-241-4373 Monikäyttöiset kaksipuoliset sakset
€11.79 / yksikkö