Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9607-25 -kasetti malleille Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AJJ 5WFG7

EVERPURE EV9607-25 patruuna Ev9272-41 Ev9272-22

Varastossa
Tuote: AE7AJJ Malli: EV9607-25Ristiviite: 5WFG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinEverpure
Virtausnopeus0.5 gpm
Korkeus21 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.3"
vähentääMittakaava, maku ja haju
Käyttöikä9000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.99
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusMax. PaineMaks. LämpötilamikroniaDia ulkopuolella.vähentääHinta
EVERPURE EV4339-13 -kasetti Ev4339-23 | -tulostimelle AC6LCN 34D334 EV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86-astetta F55-23 / 64 "Maku ja haju€571.16
EVERPURE EV4339-14 -kasetti Ev4339-23: lle | AC6LCP 34D335 EV4339-141 gpm18 9 / 16 "116 psi86-astetta F56-57 / 64 "Maku ja haju€915.84
EVERPURE EV9612-27 -kasetti malleille Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100-astetta F0.53"Mittakaava, maku ja haju, kysta€172.31
EVERPURE EV9612-55 -kasetti malleille Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 gpm21 "125 psi100-astetta F0.53"Maku ja haju, kysta€163.43
EVERPURE EV9612-37 -patruuna Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100-astetta F0.53"Mittakaava, maku ja haju€184.12
EVERPURE EV9612-51 -kasetti malleille Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100-astetta F0.53"Mittakaava, maku ja haju€131.50
EVERPURE EV9618-16 Patruuna Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100-astetta F53"Maku ja haju€169.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9607-25 patruuna Ev9272-41 Ev9272-22
€253.01 / yksikkö