Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV4339-13 -kasetti Ev4339-23 | -tulostimelle AC6LCN 34D334

EVERPURE EV4339-13 patruuna Ev4339-23:lle

Varastossa
Tuote: AC6LCN Malli: EV4339-13Ristiviite: 34D334

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€571.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinEverpure
Virtausnopeus1 gpm
Korkeus18 9 / 16 "
Max. Paine116 psi
Maks. Lämpötila86-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.5-23 / 64 "
vähentääMaku ja haju
Käyttöikä1900 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.31
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusMax. PaineMaks. LämpötilamikroniaDia ulkopuolella.vähentääHinta
EVERPURE EV4339-14 -kasetti Ev4339-23: lle | AC6LCP 34D335 EV4339-141 gpm18 9 / 16 "116 psi86-astetta F56-57 / 64 "Maku ja haju€915.84
EVERPURE EV9612-27 -kasetti malleille Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100-astetta F0.53"Mittakaava, maku ja haju, kysta€172.31
EVERPURE EV9612-55 -kasetti malleille Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 gpm21 "125 psi100-astetta F0.53"Maku ja haju, kysta€163.43
EVERPURE EV9612-37 -patruuna Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100-astetta F0.53"Mittakaava, maku ja haju€184.12
EVERPURE EV9612-51 -kasetti malleille Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100-astetta F0.53"Mittakaava, maku ja haju€131.50
EVERPURE EV9618-16 Patruuna Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100-astetta F53"Maku ja haju€169.79
EVERPURE EV9613-97 -kasetti malleille Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHU 5WFF3 EV9613-971.67 gpm25.25 "125 psi100-astetta F0.53"Maku ja haju, kysta€189.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV4339-13 patruuna Ev4339-23:lle
€571.16 / yksikkö