EVERPURE EV4339-14 -kasetti Ev4339-23: lle | AC6LCP 34D335

EVERPURE EV4339-14 patruuna Ev4339-23:lle

Varastossa
Tuote: AC6LCP Malli: EV4339-14Ristiviite: 34D335

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€915.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinEverpure
Virtausnopeus1 gpm
Korkeus18 9 / 16 "
Max. Paine116 psi
Maks. Lämpötila86-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.6-57 / 64 "
vähentääMaku ja haju
Käyttöikä3490 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.94
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusMax. PaineMaks. LämpötilamikroniaDia ulkopuolella.vähentääHinta
EVERPURE EV4339-13 -kasetti Ev4339-23 | -tulostimelle AC6LCN 34D334 EV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86-astetta F55-23 / 64 "Maku ja haju€571.16
EVERPURE EV9612-27 -kasetti malleille Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100-astetta F0.53"Mittakaava, maku ja haju, kysta€172.31
EVERPURE EV9612-55 -kasetti malleille Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 gpm21 "125 psi100-astetta F0.53"Maku ja haju, kysta€163.43
EVERPURE EV9612-37 -patruuna Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100-astetta F0.53"Mittakaava, maku ja haju€184.12
EVERPURE EV9612-51 -kasetti malleille Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100-astetta F0.53"Mittakaava, maku ja haju€131.50
EVERPURE EV9618-16 Patruuna Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100-astetta F53"Maku ja haju€169.79
EVERPURE EV9613-97 -kasetti malleille Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHU 5WFF3 EV9613-971.67 gpm25.25 "125 psi100-astetta F0.53"Maku ja haju, kysta€189.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV4339-14 patruuna Ev4339-23:lle
€915.84 / yksikkö