EVERPURE EV9336-11 suodatinpääkokoonpano, neliö 3/4 tuumaa | AE7AKA 5WFJ2

EVERPURE EV9336-11 suodatinpääkokoonpano, neljä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7AKA Malli: EV9336-11Ristiviite: 5WFJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,592.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.608
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9336-11 suodatinpääkokoonpano, neljä 3/4 tuumaa
€1,592.06 / yksikkö