Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9272-41 Suodatinkokoonpano, yksi 3/8 tuuman | AE7AJH 5WFG6

EVERPURE EV9272-41 suodatinpääyksikkö, yksi 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7AJH Malli: EV9272-41Ristiviite: 5WFG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkokoonpano
YhteysNPT
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
EVERPURE EV9272-22 Suodatinkokoonpano Twin 3/4 tuumaa | AE7AJK 5WFG8 EV9272-22Suodatinkokoonpano3 / 4 "€773.88
EVERPURE EV9272-23 Suodatinkokoonpano kolminkertainen 3/4 tuumaa | AE7AJL 5WFG9 EV9272-23Suodatinkokoonpano3 / 4 "€1,096.36
EVERPURE EV9259-24 Suodatinkokoonpano, yksi 3/8 tuuman | AE7AJZ 5WFJ1 EV9259-24Suodatinkokoonpano3 / 8 "€112.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9272-41 suodatinpääyksikkö, yksi 3/8 tuumaa
€420.91 / yksikkö