Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9108-17 hiilikasetti 1.67 Gpm 5 Mic | AC6LCR 34D337

EVERPURE EV9108-17 hiilipatruuna 1.67 Gpm 5 Mic

Varastossa
Tuote: AC6LCR Malli: EV9108-17Ristiviite: 34D337

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatinpatruuna
SuodatinmassatHiililohko
Virtausnopeus1.67 gpm
Korkeus9.75 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.2.875 "
vähentääMaku, haju ja kloori
Käyttöikä6000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusHinta
EVERPURE EV9108-27 Carbon Cartridge 3.34 Gpm 5 Mic | AC6LCT 34D338 EV9108-273.34 gpm20 "€69.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9108-17 hiilipatruuna 1.67 Gpm 5 Mic
€40.99 / yksikkö