Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS QR-308 Adapter Qck Chng 3/8 Female Chuck

Varastossa
Tuote: AH3UVP Malli: QR-308Ristiviite: 33N924

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Rungon halkaisija3 / 4 "
Kuusiokoko1 / 4 "
Pituus1.75 "
Avaussyvyys61 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS QR-308 Adapter Qck Chng 3/8 Female Chuck
€117.68 / yksikkö