Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE 255493-43 laskostettu kasetti 1 mikrofoni | AE7AJY 5WFJ0

EVERPURE 255493-43 Laskoskasetti 1 Mic

Varastossa
Tuote: AE7AJY Malli: 255493-43Ristiviite: 5WFJ0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskostettu suodatinpatruuna
SuodatinmassatMuovi
Virtausnopeus6 gpm
Korkeus20 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila80-astetta F
mikronia1
Dia ulkopuolella.4.5 "
vähentääsedimentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)51.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
EVERPURE 255481-43 laskostettu kasetti 5 Gpm 1 mikrofoni | AE7AJW 5WFH8 255481-43polypropeeni5 gpm9.75 "2.5 "€16.47
EVERPURE 255485-43 laskostettu kasetti 5 Gpm 1 mikrofoni | AE7AJX 5WFH9 255485-43polypropeeni5 gpm20.125 "2.5 "€31.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE 255493-43 Laskoskasetti 1 Mic
€62.45 / yksikkö