Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE 255481-43 laskostettu kasetti 5 Gpm 1 mikrofoni | AE7AJW 5WFH8

EVERPURE 255481-43 Laskoskasetti 5 Gpm 1 Mic

Varastossa
Tuote: AE7AJW Malli: 255481-43Ristiviite: 5WFH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskostettu suodatinpatruuna
Suodatinmassatpolypropeeni
Virtausnopeus5 gpm
Korkeus9.75 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila80-astetta F
mikronia1
Dia ulkopuolella.2.5 "
vähentääsedimentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
EVERPURE 255485-43 laskostettu kasetti 5 Gpm 1 mikrofoni | AE7AJX 5WFH9 255485-43polypropeeni5 gpm20.125 "2.5 "€31.18
EVERPURE 255493-43 laskostettu kasetti 1 mikrofoni | AE7AJY 5WFJ0 255493-43Muovi6 gpm20 "4.5 "€62.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE 255481-43 Laskoskasetti 5 Gpm 1 Mic
€16.47 / yksikkö