Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EUCHNER RPS-W-100/175 Tension Spring, Mfr. No. RPS3131PR300M, 1/8 Inch Size Cable Dia, 1 ft Length, Steel | CP4UPC 45GV04

EUCHNER RPS-W-100/175 Tension Spring, Mfr. No. RPS3131PR300M, 1/8 Inch Size Cable Dia, 1 ft Length, Steel

Varastossa
Tuote: CP4UPC Model: RPS-W-100/175Ristiviite: 45GV04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5121
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EUCHNER RPS-W-100/175 Tension Spring, Mfr. No. RPS3131PR300M, 1/8 Inch Size Cable Dia, 1 ft Length, Steel
€375.74 / yksikkö