Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFP59800 Belt Master Tool Serpentine 2 kpl | AF2DLP 6RKR6

PROTO JFP59800 Belt Master Tool Serpentine 2 kpl

Varastossa
Tuote: AF2DLP Malli: JFP59800Ristiviite: 6RKR6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBelt Master -työkalu
Palojen lukumäärä2
TyyppiKiemurteleva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistorasian koot (tuumaa) (13mm, 16mm, 19mm)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFP59800 Belt Master Tool Serpentine 2 kpl
€155.96 / yksikkö