Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4951 VHB-teippi 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRQ 15C377

3M 4951 VHB nauha 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen

Tuotenumero: AA6VRQ Malli: 4951Ristiviite: 15C377
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, marraskuu 13

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€120.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus288 oz. / Tuumaa
tarttuvaMatalan lämpötilan akryyli
VäriValkoinen
Pituus5 yd.
Vuoren väriPoista valinta
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.32 astetta 200 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus110 paunaa / tuumaa
Paksuus45 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 4611 VHB -teippi 1 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VML 15C279 4611288 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaaKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F90 paunaa / tuumaa45 milj.€74.31
3M 4646 VHB -teippi 1 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMQ 15C283 4646240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaaKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F100 paunaa / tuumaa25 milj.€49.14
3M 4905 VHB -teippi 1 tuumaa x 5 jaardia Kirkas | AA6VND 15C296 4905192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valintaKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa20 milj.€50.60
3M 4930 VHB -teippi 1 tuuma x 5 jaardin valkoinen | AA6VPE 15C321 4930320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F160 paunaa / tuumaa25 milj.€65.92
3M 4959 VHB -teippi 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VTH 15C393 4959320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F75 paunaa / tuumaa120 milj.€131.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4951 VHB nauha 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen
€120.46 / yksikkö