ESSICK AIR N31D -kanavallinen haihdutusjäähdytin 2175 Cfm3 / 4 Hv | AC4AKF 2YAE2

ESSICK AIR Kanavahaihdutusjäähdytin N31D 2175 Cfm3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AC4AKF Malli: N31DRistiviite: 2YAE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€981.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavoitu haihdutusjäähdytin
Ilmavirta2175 cfm
VäriViileä hiekka
Viilennyskapasiteetti600 - 800 neliömetriä
Syvyys28.125 "
PäästöAlas
AjaaIlman
Kanavan aukon pituus13-5 / 8 "
Kanavan aukon leveys13-5 / 8 "
Täytä tyyppiManuaalinen täyttö
Korkeus33.375 "
MediaJäykkä
Moottori HP1/3
Käyttöpaino175 lb
Tyynyn paksuus2"
Virtajohdon pituus8ft.
Pumpun jännite115
Nopeus1 tai 2
Jännite115
Veden kapasiteetti6.5 gal.
Leveys28.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.05
Laivan korkeus (cm)85.34
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusIlmavirtaSyvyysJänniteLeveysPäästöAjaaTäytä tyyppiHinta
ESSICK AIR N56 / 66D -kanavoitu haihdutusjäähdytin 1/2 hv | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 tai 25600 - 6600 cfm39 "11539 "AlasIlmanManuaalinen täyttö€1,350.88
ESSICK AIR N43 / 48D -haihdutusjäähdytin 4000 - 4800 CFM | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 tai 24000 - 4800 cfm34.125 "11534.12 "AlasIlmanManuaalinen täyttö€1,141.15
ESSICK AIR N55 / 65S -kanavoitu haihdutusjäähdytin 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 tai 24190 / 4734 cfm39 "11539 "PuoliIlmanManuaalinen täyttö€1,357.99
ESSICK AIR N40 / 45S -kanavoitu haihdutusjäähdytin 2973 - 3432 CFM | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 tai 22973 - 3432 cfm34.125 "11534.12 "PuoliIlmanManuaalinen täyttö€1,048.73
ESSICK AIR N30S -kanavainen haihdutusjäähdytin 2077 Cfm1 Hv | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "PuoliIlmanAutomaattinen täyttö€888.76
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 3000 Cfm 1 / 2hp | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "PuoliKanssa-€1,221.11
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 3000 Cfm 1 / 2hp | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK313000 cfm28.125 "11528.12 "PuoliKanssa-€1,106.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR Kanavahaihdutusjäähdytin N31D 2175 Cfm3/4 Hp
€981.17 / yksikkö