Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSICK AIR 110291 kiilahihnapyörä 1-1 / 8 vaihteleva piki 3.5 ulkohalkaisija rauta | AE8TKW 6FFH6

ESSICK AIR 110291 Kiilahihnapyörä 1-1/8 Muuttuva nousu 3.5 Ulkohalkaisija Rauta

Varastossa
Tuote: AE8TKW Malli: 110291Ristiviite: 6FFH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä piki kiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.2.7 "- 3.5"
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.2.9 "- 3.9"
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.3 "- 4"
Pora Dia.1.125 "
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.1.125 "
Kiilauran koko0.25 "x 0.125"
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.3.5 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.Pora Dia.Sopii akselin halkaisijaan.Kiilauran kokoDia ulkopuolella.Hinta
ESSICK AIR 110290 kiilahihnapyörä 7/8 vaihteleva piki 3.25 ulkohalkaisija rauta | AE8TKV 6FFH5 1102902.8 "- 3.4"7 / 8 "7 / 8 "0.187 "x0.093"3.25 "€272.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR 110291 Kiilahihnapyörä 1-1/8 Muuttuva nousu 3.5 Ulkohalkaisija Rauta
€339.47 / yksikkö