Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSEX PRX-2 -lukija 125 kHz | AE9YRZ 6NVN8

ESSEX PRX-2 Proximity Reader 125khz

Varastossa
Tuote: AE9YRZ Malli: PRX-2Ristiviite: 6NVN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäheisyyskortinlukija
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus4.5 "
IP-luokitus66
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttölämpötila alue-40 - 160 astetta F
VirtalähdeKenttä valittavissa 5 VDC tai 12 VDC
SäänkestäväKyllä
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8471900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ESSEX PRX-1 125 kHz: n piilotettu läheisyyskortinlukija | AE9YRY 6NVN7 PRX-11.75 "€357.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX PRX-2 Proximity Reader 125khz
€395.05 / yksikkö