ESSEX PEBSSN2 pietsosähköinen kytkin työnnä lopetus | AD9PLB 4TXX5

ESSEX PEBSSN2 pietsosähköinen kytkin painamalla poistuaksesi

Tuote: AD9PLB Malli: PEBSSN2Ristiviite: 4TXX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPietsosähköinen kytkin
Syvyys1.25 "
Korkeus4.5 "
Tulojännite12 - 24 VDC
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttölämpötila.-40 ° C - + 70 ° C
ulostulo1 N/O, 1 N/C, 2A @ 30 VDC
Arvosana2 A @ 30 VDC
TyyppiPaina lopeta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painike Dia. (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ESSEX PEBSS0-US pietsosähköinen kytkin | AA9ZHP 1JYX4 PEBSS0-Yhdysvallatajastettu-
Tarjouspyyntö
ESSEX PEBSS2-US pietsosähköinen kytkin ruostumatonta terästä AA9ZHQ 1JYX5 PEBSS2-Yhdysvallatajastettu-
Tarjouspyyntö
ESSEX PEBSS4-US pietsosähköisen kytkimen poistumisnäyttö | AC2CMH 2HNK3 PEBSS4-YhdysvallatHätäuloskäynnin näyttö-
Tarjouspyyntö
ESSEX PEBSSN6 pietsosähköinen kytkin työnnä auki | AD9PLC 4TXX6 PEBSSN6Työnnä auki€120.44
ESSEX PEBSS6-US pietsosähköinen kytkin työnnä auki | AD9PLD 4TXX7 PEBSS6-YhdysvallatTyönnä auki-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX PEBSSN2 pietsosähköinen kytkin painamalla poistuaksesi